Laser receiver for rotary laser level LR5-14
Laser receiver for rotary laser level LR5-14
LASERI VASTUVÕTJA LR5-14
Toote nr 5709300451
EAN 4053479210605
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
High-quality laser receiver with millimetre indicator for rotary laser level including holder for measuring rod
Tooteteave
Andmelehed(X)
Vastuvõtu ulatus | 120 mm |
Kuva | LED/LCD |
IP kaitseklass | IP 67 |
Laetav aku / aku kestus | 50 tundi |
Laetava aku/patarei tüüp | Leelised |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 50 °C |
Min/max hoiustamistemperatuur | -40 to 70 °C |
Laetav aku/aku nimetus | 1,5 V Mignon AA |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laser receiver for rotary laser level LR5-14 kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Laservastuvõtja LR5-14 kasutamiseks mõõdulatiga
Kogus:
1
x