Laser rangefinder WDM 6-22
Laser rangefinder WDM 6-22
KAUGUSEMÕÕDIK WDM 6-22
Toote nr 5709300516
EAN 4065233094826
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
Practical and highly precise laser distance meter with Bluetooth and digital spirit level function
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max pikkuse mõõtmise vahemik | 150 m |
Laetav aku / aku kestus | 5000 mõõtmist |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetava aku/patarei tüüp | Leelised |
Pikkus | 131 mm |
Laius | 55 mm |
Kõrgus | 28 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 50 °C |
IP kaitseklass | IP 54 |
Pikkuse mõõtmise viga (+/-) | +/- 1 mm |
Laseri kategooria | 2 |