Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laser distance meter WDM 8-14

Laser distance meter WDM 8-14
KAUGUSEMÕÕDIK WDM 8-14

Toote nr 5709300515

EAN 4050641840516

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laser distance meter WDM 8-14

Toote nr 5709300515

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Practical and highly precise distance meter with indirect measuring options, such as integrated spirit level
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max pikkuse mõõtmise vahemik

200 m

Laetav aku / aku kestus

kuni 5000 mõõtmist

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Laetava aku/patarei tüüp

Leelised

Pikkus

143 mm

Laius

58 mm

Kõrgus

29 mm

Min/max temperatuuritingimused

-10 to 50 °C

IP kaitseklass

IP 54

Pikkuse mõõtmise viga (+/-)

+/- 1 mm

Laseri kategooria

2

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Statiiv kaugusmõõdikutele

STATIIV 63.5-170CM