Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lapiknäpitsad DIN ISO 5745

Lapiknäpitsad DIN ISO 5745
LAPIKNÄPITSAD

Toote nr 071501 564

EAN 4050382275172

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lapiknäpitsad DIN ISO 5745

Toote nr 071501 564

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kvaliteetne tööriistateras tagab suure vastupidavuse ja haardepindade täpsuse

  • Esiosas rihveldatud lõuad, pikk disain

  • Pind on täielikult poleeritud ja kaetud läbipaistva lakiga

  • Topelt-PVC-kattega käepidemed

  • Ülekatteliigend
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Traadi ja pleki haaramiseks ning ristipainutamiseks

Pikkus (L)

160 mm

Pikkus tollides (L)

6-1/4 in

Haaratsite pikkus (L3)

52 mm

Lõugade paksus (T1)

9 mm

Haaratsite otsa laius (W4)

3 mm

Lõugade laius (W3)

17 mm

Lõuaotste paksus (T2)

9 mm

Pind

LAC

Materjal

Teras

Käepideme materjal

PVC

Kinnitus

Topeltuputatud

Liigendi tüüp

Rakendatud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave