Lapik aaspolt
Lapik aaspolt
LAPIK AASPOLT M8X20-A2K
Toote nr 02368 20
EAN 4011231291255
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
Sinine galvaniseeritud teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M8 |
Ava läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 20 mm |
Ava keskme ja aasa ääre vaheline kaugus (l3) | 13,5 mm |
Tera paksus (s1) | 4,0 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |