Laoriiul Basic
Laoriiul Basic
LAORIIUL BASIC JÄTKUMOODUL 600MM
Toote nr 0957580612
EAN 4058794695007
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
Terasriiulitega, keskmiste koormuste jaoks ladudes, töökodades ja tehastes
Kvaliteetsed detailid
- Turvalised ja vastupidavad 40 mm kumera servaga terasriiulid
- Tugev ja vastupidav tänu raami ja riiuli toestusele ja diagonaalpingutitele ning T-profiilile, millest on valmistatud tugipostid
- Vastupidav, tsingitud pind
- Eelkoostatud raami on kiire ja lihtne ilma tööriistadeta kokku panna
Erinevad võimalused
- Saab lisamoodulite ja -tarvikutega laiendada
- Vabalt reguleeritav riiulivahe 25 mm kaupa
Märkus
- Kõik mõõdud on toodud mõõdetuna telgjoonest
- Välismõõdud: Põhiriiuli laius + 56 mm, lisariiuli laius + 0 mm, riiuli sügavus = mooduli sügavus + 26 mm
Kasutusala
Kui raami kõrgus on rohkem kui neli korda suurem kui raami sügavus, tuleb riiul ümberkukkumise vastu kinnitada.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Terasriiulitega keskmise suurusega koormuste jaoks ladudes, töökodades ja tehastes ning praktiliste süsteemiperforatsioonidega kohandatud tarvikute jaoks.
Laius | 1005 mm |
Kõrgus | 2000 mm |
Sügavus | 600 mm |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Salve koormus | 2000 kg |
Riiuli koormus | 150 kg |
Tasemete arv | 4 Stck(pcs) |
Riiuli taseme kõrgusvõre | 25 mm |
Riiuli pind | Tsingitud hele |
Riiuli materjal | Terasplaat |
Kanduri sektsiooni materjal | Terasplaat |
Kandeosa pind | Tsingitud |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!