Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamepeapolt H-ristsüvendiga ISO 7045 polüamiid 6.6 naturaalne

ISO 7045 polüamiid 6.6 naturaalne H
ISO7045 M3X8 POLÜAMIID POLT PA6.6 PH

Toote nr 5103738

EAN 4046777598261

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamepeapolt H-ristsüvendiga ISO 7045 polüamiid 6.6 naturaalne

Toote nr 5103738

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 7045 asendab DIN 7985 | On teatav piiratud sarnasus | mõni pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristpeade sügavused muudetud | tõstetud peitpeaga poldi standardpealkiri muudetud lamepeapoldiks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

5,6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,4 mm

Standardid

ISO 7045

Materjal

PA

Omadusklass

PA 6,6

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Ristpea

Otsik

H1

Keerme tüüp

M

Samm

0,5 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave