Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamellkork GPN 320

PLASTKORK GPN320-GL 42 MUST

Toote nr 059832142

EAN 4024835428965

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamellkork GPN 320

Toote nr 059832142

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarate torude kork kooskõlas standarditega DIN EN 10220, DIN EN 10255 ja DIN EN ISO 1127.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv toru välisläbimõõdule (A)

42 mm

Sobib torule paksusega (T)

1 - 2 mm

Kõrgus (M)

19 mm

Sisestussügavus (H)

14 mm

Min/max võlli läbimõõt (B/C)

36-40,5 mm

Muu standard

GPN 320

Materjal

LLDPE

Värv

Must

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 70 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

90 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave