Lamellkork GPN 320
PLASTKORK GPN320-GL 22 MUST
Toote nr 059832122
EAN 4045727864067
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ümarate torude kork kooskõlas standarditega DIN EN 10220, DIN EN 10255 ja DIN EN ISO 1127.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv toru välisläbimõõdule (A) | 22 mm |
Sobib torule paksusega (T) | 1 - 2 mm |
Kõrgus (M) | 19 mm |
Sisestussügavus (H) | 14 mm |
Min/max võlli läbimõõt (B/C) | 16-20,5 mm |
Muu standard | GPN 320 |
Materjal | LLDPE |
Värv | Must |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 70 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 90 °C |