Lamellketas, roostevaba teras
Lamellketas roostevabale terasele
LAMELLKETAS Ø125MM 80 VILTUNE
Käsitsi lihvimiseks elektriliste või pneumaatiliste nurklihvijatega
Suurim lubatud joonkiirus on 80 m/s
Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Vastupidav polüestri-puuvillasegune tekstiil
Klaaskiust tugiketas
Kangast lihvpaber (tsirkoonium- ja alumiinumoksiidi segu)
- Pikk kasutusiga
- Hea materjali eemaldamisvõime
- Iseterituv
Kasutage töötades nõuetekohast kaitseriietust, näiteks kaitseprille, -kindaid, tööjalatseid ja tolmumaski. Kasutage lihvimistööde tegemisel alati asjakohast kettakaitset. Kahjustatud ketaste kasutamine suurendab õnnetusohtu. Töötage ainult kahjustusteta ketastega. Lubatud joonkiirust kiirust ei tohi ületada.
Korrektne ketaste säilitamine
Kuivas ja +20°C temperatuuril
Vastab Euroopa standardi 13743 ja OSA (lihvimistööriistade ohutuse organisatsiooni) kõige rangematele ohutusnõuetele.
Andmelehed(X)
- Kasutatakse servade ja pindade lihvimiseks, viimistlemiseks ja silumiseks, kraatide eemaldamiseks ja keevise töötlemiseks.
- Roostevabast terasest plekk, mitte-legeeritud eriterased, legeeritud ja kõrglegeeritud teras, rooste- ja happekindlad terased, kroomnikkelterased
![]() | |
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Võre suurus | 80 |
Kinnitus | Kuplikujuline |
Tugiketta materjal | Klaaskangas |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Tsirkooniumi korund |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!