Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamellketas, roostevaba teras

Lamellketas roostevabale terasele
LAMELLKETAS Ø125MM 120 VILTUNE

Toote nr 0579430321

EAN 4045989517510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamellketas, roostevaba teras

Toote nr 0579430321

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsirkoonium- ja alumiinumoksiidi segu, sobib eriti hästi roostevaba terase töötlemiseks

Käsitsi lihvimiseks elektriliste või pneumaatiliste nurklihvijatega



Suurim lubatud joonkiirus on 80 m/s



Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)



Vastupidav polüestri-puuvillasegune tekstiil



Klaaskiust tugiketas



Kangast lihvpaber (tsirkoonium- ja alumiinumoksiidi segu)


  • Pikk kasutusiga

  • Hea materjali eemaldamisvõime

  • Iseterituv
Märkus

Kasutage töötades nõuetekohast kaitseriietust, näiteks kaitseprille, -kindaid, tööjalatseid ja tolmumaski. Kasutage lihvimistööde tegemisel alati asjakohast kettakaitset. Kahjustatud ketaste kasutamine suurendab õnnetusohtu. Töötage ainult kahjustusteta ketastega. Lubatud joonkiirust kiirust ei tohi ületada.



Korrektne ketaste säilitamine


Kuivas ja +20°C temperatuuril

Vastab Euroopa standardi 13743 ja OSA (lihvimistööriistade ohutuse organisatsiooni) kõige rangematele ohutusnõuetele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Kasutatakse servade ja pindade lihvimiseks, viimistlemiseks ja silumiseks, kraatide eemaldamiseks ja keevise töötlemiseks.

  • Roostevabast terasest plekk, mitte-legeeritud eriterased, legeeritud ja kõrglegeeritud teras, rooste- ja happekindlad terased, kroomnikkelterased

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22,23 mm

Võre suurus

120

Kinnitus

Kuplikujuline

Tugiketta materjal

Klaaskangas

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Tsirkooniumi korund

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Nurklihvija EWS 14-125 Q INOX

NURKLIHVIJA EWS 14-125 INOX

1400-vatine, käepärane nurklihvija roostevaba terase lihvimiseks ja töötlemiseks