Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamellketas, muu

Lamellketas, muu
LAMELLKETAS CUBITRON II 125MM 60+

Toote nr 5M51469

EAN 4054596196346

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamellketas, muu

Toote nr 5M51469

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22,23 mm

Võre suurus

60+

Kuju

Kooniline

Tugiketta materjal

Klaaskangas

Max pöörlemiskiirus

12000 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Cubitron

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave