Lamellketas mini
Lamellketas Mini
LAMELLKETAS MINI D75 40
Kiirvahetatava kinnitusega mini lamellketas pneumaatilistel lihvimismasinate ja paindvõllidega kasutamiseks.
76 mm ∅kettaid saab kasutada ka 115 mm pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel koos M14 Roloc tugikettaga
Kiirkinnitusega lamellketas
Vastupidav ja elastne rebenemiskindel tekstiillist lihvpaber
Kasutusea võrdlus: Tavapärane fiiberketas Miniketas = 20: 1
Miniketta lisaeelised võrdväärsete fiiberketaste ees:
- Kuni 20x (15x) pikem kasutusiga, eriti servade lihvimisel
- Kõik teised lamellketaste eelised võrreldes fiiberketastega
- Ei ummistu ega määri
- Mitmekülgsed ja laialdased kasutusalad
- Sama lihvainega on võimalik saavutada peenemat lihvimistulemust suurematel kiirustel
- Suurem rebimiskindlus nurkade ja servade töötlemisel
- Suurem materjali eemalduskiirus
- Lühem töötlusaeg
- Märkimisväärselt ajasäästlikum ja soodsam kasutajale
Andmelehed(X)
Alternatiivne toode fiiberketastele, väikestele lihvketastele, lamerullidele, abrasiivsetele lihvhülssidele jne.
Keeviste töötlemiseks, pindade lihvimiseks, laki ja värvi eemaldamiseks, viimistlemiseks ja silumiseks, kraatide eemaldamiseks, serva ja ääre töötlemiseks, rooste eemaldamiseks,tööriistade teritamiseks eelkõige raskesti ligipääsetavates kohtades.
Töödeldavad materjalid: Eelkõige roostevabale terasele, kroomile ja niklisulamitele. Legeeritud ja mittelegeeritud terasele, ehitusterasele, tööriistaterasele, mitteraudmetallidele, malmile, kõvale plastile ning puidule.
Läbimõõt (Ø) | 76 mm |
Tööriista hoidmise seade | 3M Roloc süsteem |
Võre suurus | 40 |
Kinnitus | Sirge |
Tugiketta materjal | Plastik |
Max pöörlemiskiirus | 20000 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Tsirkooniumi korund |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!