Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamellketas mini

Lamellketas Mini
LAMELLKETAS MINI D50 40

Toote nr 0578605040

EAN 4052703992676

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamellketas mini

Toote nr 0578605040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühildub 3M Roloc’i süsteemiga

Kiirvahetatava kinnitusega mini lamellketas pneumaatilistel lihvimismasinate ja paindvõllidega kasutamiseks.



76 mm ∅kettaid saab kasutada ka 115 mm pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel koos M14 Roloc tugikettaga



Kiirkinnitusega lamellketas



Vastupidav ja elastne rebenemiskindel tekstiillist lihvpaber



Kasutusea võrdlus: Tavapärane fiiberketas Miniketas = 20: 1



Miniketta lisaeelised võrdväärsete fiiberketaste ees:


  • Kuni 20x (15x) pikem kasutusiga, eriti servade lihvimisel

  • Kõik teised lamellketaste eelised võrreldes fiiberketastega

  • Ei ummistu ega määri

  • Mitmekülgsed ja laialdased kasutusalad

  • Sama lihvainega on võimalik saavutada peenemat lihvimistulemust suurematel kiirustel

  • Suurem rebimiskindlus nurkade ja servade töötlemisel

  • Suurem materjali eemalduskiirus

  • Lühem töötlusaeg

  • Märkimisväärselt ajasäästlikum ja soodsam kasutajale
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Alternatiivne toode fiiberketastele, väikestele lihvketastele, lamerullidele, abrasiivsetele lihvhülssidele jne.


Keeviste töötlemiseks, pindade lihvimiseks, laki ja värvi eemaldamiseks, viimistlemiseks ja silumiseks, kraatide eemaldamiseks, serva ja ääre töötlemiseks, rooste eemaldamiseks,tööriistade teritamiseks eelkõige raskesti ligipääsetavates kohtades.


Töödeldavad materjalid: Eelkõige roostevabale terasele, kroomile ja niklisulamitele. Legeeritud ja mittelegeeritud terasele, ehitusterasele, tööriistaterasele, mitteraudmetallidele, malmile, kõvale plastile ning puidule.

Läbimõõt (Ø)

50 mm

Tööriista hoidmise seade

3M Roloc süsteem

Võre suurus

40

Kinnitus

Sirge

Tugiketta materjal

Plastik

Max pöörlemiskiirus

30000 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Tsirkooniumi korund

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø50MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø76MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø76MM M14 ROLOCK