Lamellketas Vision
Läbipaistev lamellketas
LAMELLKETAS VISION K.60
Selge vaade töödeldavale pinnale
- Hoiab ära soovimatu liigse lihvimise.
- Vähem töötlemisvigu.
Parem pinnakvaliteet sihipärasema töö tulemusena
Jahe lihvimine tänu ventilaatoriefektile
Pinna temperatuuri alandamine hoiab ära tooriku soovimatu sinise värvumise.
Hea, kindel juhtimine
Kui lihvitakse ainult puitu või plastikut, tuleb ketast puhastada teravaservalise raudtööriistaga lihvides.
Andmelehed(X)
Üldine teraskonstruktsioon
- Keevitusõmbluse ettevalmistamine ja järeltöötlus
- Rooste eemaldamine
- Katlakivi eemaldamine (väikestes kogustes)
- Sepistatud rauatööde lihvimine (võred, käsipuud, käsitoed)
- Üleliigse tsingi eemaldamine keevisõmblustelt enne plastkattega katmist
Roostevabast terasest töötlemine
- Torustiku ehitus, mahutite ja konteinerite ehitus
- Seadmete ehitus (keemiatööstus)
- Tehase ehitus, nt. õlletootmine ja toiduainetööstus
- Paadiehitus
Alumiiniumi töötlemine (kõik värvilised metallid)
- Erisõidukid, nagu siloautod, kiirabiautod, tuletõrjeautod jne.
- Laevaehitus
- Lennuki ehitus
Põllumajandusmasinad
Terade teritamine (muruniidukid, edasi-tagasi liikuvad sõrmniidukid)
Kere ehitus
- Õnnetusremont: Värvid ja täiteained, MIG jooteõmblused
- Erisõidukite ehitus (veoautode kinnitused, hooldus, puistematerjali vedajate varuosad)
Puidu ja FRP töötlemine
Täpsed pinnad või servaparandused.
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Võre suurus | 60 |
Kinnitus | Kuplikujuline |
Tugiketta materjal | Klaaskangas |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Max soovitatav pöörlemiskiirus | 7500 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Tsirkooniumi korund |