Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamellketas OSF® (üheastmeline viimistlus)

Lamellketas OSF
LAMELLKETAS OSF

Toote nr 0585580328

EAN 4050642412156

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamellketas OSF® (üheastmeline viimistlus)

Toote nr 0585580328

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toruprofessionaal sobib ideaalselt keevisõmbluste eemaldamiseks ja viimistlemiseks ühe tööetapiga. Otseseks kasutamiseks reguleeritava kiirusega nurk- ja õmbluslihvimismasinatel, pakkudes kombinatsiooni kiirest materjali eemaldamisest ja täiuslikust torustiku pinnakvaliteedist.

3 ühes


  • 1. Keevisõmbluste lihvimine

  • 2. Segamine

  • 3. Viimistlus


  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)

  • Pinna töötlemine lausnailonist abrasiivmaterjaliga

  • Alumiiniumoksiid abrasiivlapiga Top Size

  • Krobeline klaaskiust tugitald

  • Suur aja kokkuhoid (tööetappide äärmuslik vähendamine)

  • Keevitusõmbluste lihvimine ja viimistlemine ühes etapis

  • Konstantne, madal Ra väärtus (kõrge pinnakvaliteet)

  • Kuju ei muutu lihvimise ajal

  • Jahedam lihvimine (madal töötemperatuur)

  • Ei teki ummistusi

  • Täiendavar tugipatja pole vaja
Märkus

Pindade kvaliteet on jämeduse (Ra väärtuse) väljendus

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22,23 mm

Võre suurus

Keskmine

Kinnitus

Kuplikujuline

Tugiketta materjal

Klaaskangas

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Min/max soovitatav pöörlemiskiirus

2500-3500 U/min(rpm)

Max soovitatav pöörlemiskiirus

3500 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Alumiiniumoksiid

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Nurklihvija EWS 14-125 Q INOX

NURKLIHVIJA EWS 14-125 INOX

1400-vatine, käepärane nurklihvija roostevaba terase lihvimiseks ja töötlemiseks