Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamellketas OSF II

Lamellketas OSF II
LAMELLKETAS OSF II D125

Toote nr 0585580329
EAN 4099618930881

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamellketas OSF II

Toote nr 0585580329

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

The pipe professional. Welding seam removal and finish grinding in one work step.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22.23 mm

Võre suurus

Keskmine

Kuju

Kuplikujuline

Tugiketta materjal

Klaaskangas

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Min/max soovitatav pöörlemiskiirus

2500-3500 U/min(rpm)

Max soovitatav pöörlemiskiirus

3500 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Keraamiline tera

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave