Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamellketas Flexi-Disc

Lamellketas Flexi-Disc
LAMELLKETAS FLEXI K.40 D50MM

Toote nr 0578705040

EAN 4052703992706

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamellketas Flexi-Disc

Toote nr 0578705040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Raskesti ligipääsetavate alade, näiteks raadiuste ja keevisõmbluste töötlemiseks

∅ 50 ja 75 mm:


  • Paindlikud minilamellakettad kiirvahetuskinnitusega kasutamiseks pneumaatilistel lihvimismasinatel (nurgaga), paindlikel võllidel

  • 75 mm kettaid ∅ saab kasutada ka pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel koos M14 hoidikuga


∅ 115 mm:


Paindlikud lamellkettad 22,23 mm kinnitusega pneumaatilistele või elektrilistele nurklihvidele



Disain:


  • ∅ 50 ja 75 mm tugevast plastikust plaat ja kiirvahetuskinnitus

  • ∅ 115 mm mitmekihilise klaaskiudplaadiga ja 22,23 mm läbimõõduga

  • Tugev, elastne, suure rebenemiskindlusega puuvillane tekstiil


Miniketta lisaeelised võrdväärsete fiiberketaste ees:


  • Ei ummistu ega määrdu

  • Jahe lihvimine, minimaalne värvimuutus, eriti kui kasutatakse Flexi-kettaid

  • Mitmekülgsed ja laialdased kasutusalad

  • Sama teraga on võimalik saavutada peenemat lihvimistulemust suurematel kiirustel

  • Suurem rebimiskindlus nurkade ja servade töötlemisel

  • Suurenenud kulumisvõime
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Nagu Mini-disc, kuid eriti kõverate/kumerate pindade ning viimistlustöötluse, ülemineku ja profiili lihvimise jaoks.

  • Töödeldavad materjalid: Eelkõige roostevaba terase, kroom- ja niklisulamite, legeeritud ja legeerimata terase, konstruktsiooniterase, tööriistaterase, värviliste metallide, valumetallide, kõvade plastide ja puidu jaoks.

Läbimõõt (Ø)

50 mm

Tööriista hoidmise seade

3M Roloc süsteem

Võre suurus

40

Kuju

Sirge

Tugiketta materjal

Plastik

Max pöörlemiskiirus

30000 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Tsirkooniumi korund

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø50MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø76MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø76MM M14 ROLOCK