Lamellketas Flexi-Disc
Lamellketas Flexi-Disc
LAMELLKETAS FLEXI K.120
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
Raskesti ligipääsetavate alade, näiteks raadiuste ja keevisõmbluste töötlemiseks
∅ 50 ja 75 mm:
- Paindlikud minilamellakettad kiirvahetuskinnitusega kasutamiseks pneumaatilistel lihvimismasinatel (nurgaga), paindlikel võllidel
- 75 mm kettaid ∅ saab kasutada ka pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel koos M14 hoidikuga
∅ 115 mm:
Paindlikud lamellkettad 22,23 mm kinnitusega pneumaatilistele või elektrilistele nurklihvidele
Disain:
- ∅ 50 ja 75 mm tugevast plastikust plaat ja kiirvahetuskinnitus
- ∅ 115 mm mitmekihilise klaaskiudplaadiga ja 22,23 mm läbimõõduga
- Tugev, elastne, suure rebenemiskindlusega puuvillane tekstiil
Miniketta lisaeelised võrdväärsete fiiberketaste ees:
- Ei ummistu ega määrdu
- Jahe lihvimine, minimaalne värvimuutus, eriti kui kasutatakse Flexi-kettaid
- Mitmekülgsed ja laialdased kasutusalad
- Sama teraga on võimalik saavutada peenemat lihvimistulemust suurematel kiirustel
- Suurem rebimiskindlus nurkade ja servade töötlemisel
- Suurenenud kulumisvõime
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Nagu Mini-disc, kuid eriti kõverate/kumerate pindade ning viimistlustöötluse, ülemineku ja profiili lihvimise jaoks.
- Töödeldavad materjalid: Eelkõige roostevaba terase, kroom- ja niklisulamite, legeeritud ja legeerimata terase, konstruktsiooniterase, tööriistaterase, värviliste metallide, valumetallide, kõvade plastide ja puidu jaoks.
Läbimõõt (Ø) | 115 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Võre suurus | 120 |
Kinnitus | Sirge |
Tugiketta materjal | Klaaskangas |
Max pöörlemiskiirus | 13300 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Tsirkooniumi korund |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!