Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamellketas 125 mm võrk

Võrgustruktuuriga lamellketas
LAMELLKETAS NET Ø125MM P60

Toote nr 0578820326

EAN 4065746587006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamellketas 125 mm võrk

Toote nr 0578820326

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Würth NET lamellketastel on tugevdatud võrklamellid, mis kiirendavad lihvimisprotsessi ning hoiavad ära ummistumise ja ülekuumenemise
Ummistumise puudumine tähendab sujuvat lihvimistulemust ja pikka kasutusiga.


Tehnilised andmed
  • Diameeter 125 mm

  • Auk 22 mm

  • Terad P40 ja P60

  • Painutatud mudel

  • Alumiiniumoksiidi abrasiivtera

  • Alusmaterjal klaaskiud

  • Pöörlemiskiirus max 12000 /min

  • Pakendi suurus 10 tk
MärkusVõrgustruktuur ei sobi servade ja teravate nurkade lihvimiseks.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Suurepärane alumiiniumi, vanade värvikihtide ja metallpindade, puidu, komposiidi ja rooste lihvimiseks

  • Eriti pehmete materjalide jaoks, mis ummistavad traditsioonilisi lamellkettaid

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22 mm

Võre suurus

P60

Kinnitus

Kuplikujuline

Tugiketta materjal

Klaaskiud

Max pöörlemiskiirus

12000 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Alumiiniumoksiid

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave