Lamellketas 125 mm võrk
Võrgustruktuuriga lamellketas
LAMELLKETAS NET Ø125MM P40
Toote nr 0578820324
EAN 4065746587013
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
Würth NET lamellketastel on tugevdatud võrklamellid, mis kiirendavad lihvimisprotsessi ning hoiavad ära ummistumise ja ülekuumenemise
Ummistumise puudumine tähendab sujuvat lihvimistulemust ja pikka kasutusiga.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
- Diameeter 125 mm
- Auk 22 mm
- Terad P40 ja P60
- Painutatud mudel
- Alumiiniumoksiidi abrasiivtera
- Alusmaterjal klaaskiud
- Pöörlemiskiirus max 12000 /min
- Pakendi suurus 10 tk
MärkusVõrgustruktuur ei sobi servade ja teravate nurkade lihvimiseks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Suurepärane alumiiniumi, vanade värvikihtide ja metallpindade, puidu, komposiidi ja rooste lihvimiseks
- Eriti pehmete materjalide jaoks, mis ummistavad traditsioonilisi lamellkettaid
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuriava | 22 mm |
Võre suurus | P40 |
Kuju | Kuplikujuline |
Tugiketta materjal | Klaaskiud |
Max pöörlemiskiirus | 12000 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Alumiiniumoksiid |