Lamella flap disc for steel
Lamella flap disc for steel
LAMELLKETAS Ø115MM 60 VILTUNE
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
Especially suitable for machining alloyed and unalloyed steel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Läbimõõt (Ø) | 115 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Võre suurus | 60 |
Kuju | Kuplikujuline |
Tugiketta materjal | Klaaskangas |
Max pöörlemiskiirus | 13300 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Tavaline korund |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!