Lamella flap disc corundum REDSTRIPE
Lamella flap disc corundum REDSTRIPE
LAMELLKETAS Ø125MM 40 VILTUNE REDSTRIPE
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
The robust flap disc with high performance values. Used to grind edges and surfaces, dressing and smoothing, deburring and for weld seam processing.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Võre suurus | 40 |
Kuju | Kuplikujuline |
Tugiketta materjal | Klaaskangas |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Alumiiniumoksiid (korund) |