Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamella flap disc corundum REDSTRIPE

Lamella flap disc corundum REDSTRIPE
LAMELLKETAS Ø125MM 120 VILTUNE REDSTRIPE

Toote nr 0579580321

EAN 4053479899015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamella flap disc corundum REDSTRIPE

Toote nr 0579580321

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

The robust flap disc with high performance values. Used to grind edges and surfaces, dressing and smoothing, deburring and for weld seam processing.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22,23 mm

Võre suurus

120

Kuju

Kuplikujuline

Tugiketta materjal

Klaaskangas

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Alumiiniumoksiid (korund)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave