Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamekaitsme ATO ISO 8820-3

Lamekaitsme ATO
KAHVELKAITSE 7.5A

Toote nr 07310075
EAN 4011231754224

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamekaitsme ATO ISO 8820-3

Toote nr 07310075

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max vool

7,5 A

Värv

Ookerpruun

Max nominaalpinge

32 V/DC

Min/max töötemperatuur

-40 to 125 °C

Kontaktide pind

Tinatatud

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitsmehoidik Kaantega lamedate kaitsmete jaoks

KAHVELKAITSME PESA VEEKINDEL MAX 30A

Sisseehitatud kujundus
x 10 tk
Kaitsmehoidik Kaantega lamedate kaitsmete jaoks

KAHVELKAITSME PESA VEEKINDEL MAX 20A

Sisseehitatud kujundus
x 10 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave