Lamekaitsme ATO ISO 8820-3
Lamekaitsme ATO
KAHVELKAITSE 40A
Toote nr 0731040
EAN 4024835686778
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
Max vool | 40 A |
Värv | Oranž |
Max nominaalpinge | 32 V/DC |
Min/max töötemperatuur | -40 to 125 °C |
Kontaktide pind | Tinatatud |