Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamekaitsme ATO ISO 8820-3

Lamekaitsme ATO
KAHVELKAITSE 2A

Toote nr 0731002

EAN 4011231754118

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamekaitsme ATO ISO 8820-3

Toote nr 0731002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max vool

2 A

Värv

Hall

Max nominaalpinge

32 V/DC

Min/max töötemperatuur

-40 to 125 °C

Kontaktide pind

Tinatatud

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitsmehoidik Kaantega lamedate kaitsmete jaoks

KAHVELKAITSME PESA VEEKINDEL MAX 30A

Sisseehitatud kujundus
x 10 tk
Kaitsmehoidik Kaantega lamedate kaitsmete jaoks

KAHVELKAITSME PESA VEEKINDEL MAX 20A

Sisseehitatud kujundus
x 10 tk