Lamekaitsme ATO ISO 8820-3
Lamekaitsme ATO
KAHVELKAITSE 10A
Toote nr
0731010
EAN 4011231754262
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
Max vool | 10 A |
Värv | Punane |
Max nominaalpinge | 32 V/DC |
Min/max töötemperatuur | -40 to 125 °C |
Kontaktide pind | Tinatatud |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!