Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamekaitse MINI Silver

Lamekaitse MINI SILVER
KAHVELKAITSE MINI 5A

Toote nr 073130005

EAN 4052712538780

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamekaitse MINI Silver

Toote nr 073130005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hõbedaga kaetud versioon parema soojuse peegelduse tagamiseks

Originaaltootja kvaliteet

ISO 8820-3

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max vool

5 A

Värv

Pruun

Max nominaalpinge

32 V/DC

Min/max töötemperatuur

-40 to 125 °C

Kontaktide pind

Hõbetatud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave