Lamekaitse MINI Silver
Lamekaitse MINI SILVER
KAHVELKAITSE MINI 2A
Toote nr 073130002
EAN 4024835724579
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
Hõbedaga kaetud versioon parema soojuse peegelduse tagamiseks
Originaaltootja kvaliteet
ISO 8820-3
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max vool | 2 A |
Värv | Hall |
Max nominaalpinge | 32 V/DC |
Min/max töötemperatuur | -40 to 125 °C |
Kontaktide pind | Hõbetatud |