Lamekaitse MINI-FLP Hõbedane
Lamekaitse MINI-FLP SILVER
KAHVELKAITSE MINI FLP 25A
Toote nr 073130225
EAN 4046778153445
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
Hõbedaga kaetud versioon parema soojuse peegelduse tagamiseks
Originaaltootja kvaliteet
Märkus
Versioonid 3A ja 4A tinatatud pistikukontaktidega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max vool | 25 A |
Värv | Valge |
Max nominaalpinge | 58 V/DC |
Min/max töötemperatuur | -40 to 125 °C |
Kontaktide pind | Hõbetatud |