Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lamekaitse MINI-FLP Hõbedane

Lamekaitse MINI-FLP SILVER
KAHVELKAITSE MINI FLP 10A

Toote nr 073130210

EAN 4046778153292

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lamekaitse MINI-FLP Hõbedane

Toote nr 073130210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hõbedaga kaetud versioon parema soojuse peegelduse tagamiseks

Originaaltootja kvaliteet

Märkus

Versioonid 3A ja 4A tinatatud pistikukontaktidega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max vool

10 A

Värv

Punane

Max nominaalpinge

58 V/DC

Min/max töötemperatuur

-40 to 125 °C

Kontaktide pind

Hõbetatud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave