Lamekaitse MICRO 2 Hõbedane
Lamekaitsme MICRO 2 SILVER
KAHVELKAITSE MICRO 2 10A
Toote nr 073131310
EAN 4053479208619
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
Hõbedaga kaetud versioon parema soojuse peegelduse tagamiseks
Originaaltootja kvaliteet
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max vool | 10 A |
Värv | Punane |
Max nominaalpinge | 32 V/DC |
Min/max töötemperatuur | -40 to 125 °C |
Kontaktide pind | Hõbetatud |