Lamekaitse MAXI Silver
Lamekaitse MAXI SILVER
KAHVELKAITSE MAXI 80A
Toote nr
073130180
EAN 4011231755016
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Hõbedaga kaetud versioon parema soojuse peegelduse tagamiseks
Originaaltootja kvaliteet
ISO 8820-3:2002(E)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max vool | 80 A |
Värv | Valge |
Max nominaalpinge | 32 V/DC |
Min/max töötemperatuur | -40 to 125 °C |
Kontaktide pind | Hõbetatud |