Lamekaitse MAXI Silver
Lamekaitse MAXI SILVER
KAHVELKAITSE MAXI 60A
Toote nr
073130160
EAN 4011231754972
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Hõbedaga kaetud versioon parema soojuse peegelduse tagamiseks
Originaaltootja kvaliteet
ISO 8820-3:2002(E)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max vool | 60 A |
Värv | Sinine |
Max nominaalpinge | 32 V/DC |
Min/max töötemperatuur | -40 to 125 °C |
Kontaktide pind | Hõbetatud |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!