Lamekaitse MAXI Silver
Lamekaitse MAXI SILVER
KAHVELKAITSE MAXI 20A
Toote nr
073130120
EAN 4011231754897
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
Hõbedaga kaetud versioon parema soojuse peegelduse tagamiseks
Originaaltootja kvaliteet
ISO 8820-3:2002(E)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max vool | 20 A |
Värv | Kollane |
Max nominaalpinge | 32 V/DC |
Min/max töötemperatuur | -40 to 125 °C |
Kontaktide pind | Hõbetatud |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!