Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lameda poolümarpeaga sisekuuskant polt ISO 7380-1 teras FK010.9, tsink-nikkelkattega must (ZNBHL)

ISO 7380-1 teras 010.9, tsink-nikkel, must
ISO7380/1 M4X8 SISEKK.P 010.9 (ZNBHL)

Toote nr 425264 8
EAN 4060053588678

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lameda poolümarpeaga sisekuuskant polt ISO 7380-1 teras FK010.9, tsink-nikkelkattega must (ZNBHL)

Toote nr 425264 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Korrosioonikindel.



  • Läbimõõt ≥ M2 – 360h*

  • Läbimõõt ≥ M4 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • *Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolasudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS


Ülevaade eelistest.



  • Korrosioonikindlus kuni 720 h mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

  • Soojusmahtuvus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,2 mm

Standardid

ISO 7380 - 1

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

ZNBHL

Korrosioonikaitse periood

480 h

Pea tüüp

Nupu pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Sisemine ketas

HS2.5

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

8 mm

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave