Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lameda poolümarpeaga sisekuuskant polt ISO 7380- 1 teras 010.9, tsingitud, (A2K)

ISO 7380- 1 teras 010,9 tsingitud
ISO7380 12X60 SISEKK.POLT 10.9

Toote nr 0060011260

EAN 4053479880440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lameda poolümarpeaga sisekuuskant polt ISO 7380- 1 teras 010.9, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0060011260

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

60 mm

Pea läbimõõt (dk)

21 mm

Pea kõrgus (k1)

6,6 mm

Standardid

ISO 7380 - 1

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Pea tüüp

Nupu pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Sisemine ketas

HS8

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave