Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lameda poolümarpeaga sisekuuskant polt ISO 7380- 1 teras 010.9, tsingitud, (A2K)

ISO 7380- 1 teras 010,9 tsingitud
ISO7380 12X20 SISEKK.POLT 10.9

Toote nr 0060011220

EAN 4024835184403

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lameda poolümarpeaga sisekuuskant polt ISO 7380- 1 teras 010.9, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0060011220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

20 mm

Pea läbimõõt (dk)

21 mm

Pea kõrgus (k1)

6,6 mm

Standardid

ISO 7380 - 1

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Korrosioonikaitse periood

48 h

Pea tüüp

Nupu pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik

HS8

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M12 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Vedruseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN6796 KUMERSEIB M12 ZN

Keskmise tugevusega keermeliim

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem