Lameda poolümarpeaga sisekuuskant polt ISO 7380- 1 teras 010.9, tsingitud, (A2K)
ISO 7380- 1 teras 010,9 tsingitud
ISO7380 12X16 SISEKK.POLT 10.9
Toote nr 0060011216
EAN 4053479880464
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
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 21 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,6 mm |
Standardid | ISO 7380 - 1 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
Korrosioonikaitse periood | 48 h |
Pea tüüp | Nupu pea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Sisemine ketas | HS8 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |