Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lameda otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4027 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

ISO 4027 roostevabast terasest A2 21H, pinnakatteta
ISO4027 8X35 STOP.KRUVI TERAV A2

Toote nr 02628 35
EAN 4047376038066

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lameda otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4027 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

Toote nr 02628 35

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV



Standartne otsa nurk on 90°, kuid väga väikestel pikkustel on nurk 120°.



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neid võib kasutada koormuste tõmbamiseks.



ISO 4027 asendab DIN 914 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks välja jäetud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.