Lameda otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4027 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
ISO 4027 roostevabast terasest A2 21H, pinnakatteta
ISO4027 6X25 STOP.KRUVI TERAV A2
Toote nr 02626 25
EAN 4045727593073
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
Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV
Standartne otsa nurk on 90°, kuid väga väikestel pikkustel on nurk 120°.
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neid võib kasutada koormuste tõmbamiseks.
ISO 4027 asendab DIN 914 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks välja jäetud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Otsa läbimõõt (d2) | 1,5 mm |
Otsik (s1) | HS3 |
Otsa nurk | 90 Degree |
Standardid | ISO 4027 |
Materjal | A2 |
Kõvaduse kategooria | 21H |
Pind | PL |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsa kuju | Otsak |
RoHS nõuetele vastav | Jah |