Lame tsingitud sinine süvisseib/seib
Seib peitpeale / seib, teras, tsingitud ASSY-le
KRUVISEIB M8 ZN
Toote nr 0457700108
EAN 4056807148786
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
90° peaga peitpeakruvide läbitungimiskindluse suurendamiseks
- Täisteras
- Tasane, lame kontaktpind
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobivad nt ASSY 6, 8, 10 ja 12 mm peitpeakruvidele∅
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 8,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 25 mm |
Välisläbimõõt 2 (d3) | 18 mm |
Versengi läbimõõt (d4) | 17 mm |
Kõrgus (h1) | 5 mm |
Seibi paksus (t) | 5 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Süvispeaga kruvi D 8 mm |
Pealekandmise ala | Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Struktuurne puidutöö |