Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lame nüri otsaga viil DIN 7261, kuju A

Lameviil, kuju A
LAMEVIIL 300MM PEEN DIN7261

Toote nr 071461 13

EAN 4011231718202

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lame nüri otsaga viil DIN 7261, kuju A

Toote nr 071461 13

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne viili lõikegeomeetria (ideaalne lõikenurk, ühtlane hammaste kõrgus ja vahe)


  • Tagab töödeldava detaili puhta pinna ja välistab vajaduse aeganõudva ümbertegemise järele.

  • Hõlbustab laastude eemaldumist ja väldib töödeldava detaili kriimustamist.

  • Suurendab lõikejõudlust väiksema jõuga. Kvaliteetne teras ja põhjalik karastus tagavad pika kasutusea.

  • Kooniline saba tagab viili kindla püsimise pea küljes.
Märkus

Lõige 1 - kare; lõige 2 - keskmine; lõige 3 - peen

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Viili tera pikkus (L)

300 mm

Laius (B)

30 mm

Paksus (S)

6,7 mm

Viili hammastus

3

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave