Lame nüri otsaga viil DIN 7261, kuju A
Lameviil, kuju A
LAMEVIIL 300MM KESKK. DIN7261
Toote nr
071461 08
EAN 4011231718158
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
Ideaalne viili lõikegeomeetria (ideaalne lõikenurk, ühtlane hammaste kõrgus ja vahe)
- Tagab töödeldava detaili puhta pinna ja välistab vajaduse aeganõudva ümbertegemise järele.
- Hõlbustab laastude eemaldumist ja väldib töödeldava detaili kriimustamist.
- Suurendab lõikejõudlust väiksema jõuga. Kvaliteetne teras ja põhjalik karastus tagavad pika kasutusea.
- Kooniline saba tagab viili kindla püsimise pea küljes.
Märkus
Lõige 1 - kare; lõige 2 - keskmine; lõige 3 - peen
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Viili tera pikkus (L) | 300 mm |
Laius (B) | 30 mm |
Paksus (S) | 6,7 mm |
Viili hammastus | 2 |