Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lainepapp

Lainepapp
LAINEPAPP 100M X 750MM

Toote nr KBLG500118

EAN 4065746807784

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lainepapp

Toote nr KBLG500118

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaubaaluse suurused / laius


KBLG 500 118 / 8 tk / 750 mm


KBLG 500 105 / 8 tk / 1000 mm


KBLG 500 106 / 4 tk / 1200 mm


KBLG 500 107 / 4 tk / 1500 mm


  • Pikkus 100 m
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

750 mm

Kattekihi kaal m² kohta

200 g

Pikkus

100 m

Materjal

Kartong

Paksus

4 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

15000,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave