Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

ISO 7093-1 teras 200 HV tsinkhelves
ISO7093/1 LAI SEIB M14 (ZFSH) HV200

Toote nr 5150060314

EAN 4056807618661

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

Toote nr 5150060314

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskattega, suure korrosioonikindlus

Kõvadusklass 200 HV sobib poltühendusteks tugevusklassini 8,8 k.a

Märkus

Asendab DIN 9021

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M14

Siseläbimõõt (d1)

15 mm

Välisläbimõõt (d2)

44 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

Teras

Pind

ZFSH

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Kinnitus

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave