Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)
ISO 7093-1 teras 200 HV, tsink-nikkel, must
ISO7093/1 LAI SEIB M4 (ZNBH) HV200
Toote nr 5150060604
EAN 4064154040127
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
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBH), suur korrosoonikindlus
Visuaalne ja funktsionaalne täiendus tsingi-nikkel-musta (ZNBHL) pinnaga kruvide ja mutrite valikule.
Korrosioonikindlus:
- Seibid ≥ M2 - 360 h*
- Seibid ≥ M4 - 480 h*
- Seibid ≥ M10 - 720 h*
- *Alusmaterjali korr. puudumine keermeta kohtades soolaudutest. DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.
Eelised:
- Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
- Kroom(VI)vaba
- Termiline taluvus kuni 120 °C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M4 |
Siseläbimõõt (d1) | 4,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12 mm |
Paksus (h1) | 1 mm |
Standardid | ISO 7093 - 1 |
Materjal | Teras |
Pind | ZNBH |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Kinnitus | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |