Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

ISO7093/1 SEIB M24 HV200 A2K

Toote nr 5150000024

EAN 4055374236148

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

Toote nr 5150000024

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Suure välisläbimõõduga seib

  • Kõvadus min 200 HV
Märkus
  • DIN 9021 on asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1

  • 2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M24

Siseläbimõõt (d1)

25 mm

Välisläbimõõt (d2)

72 mm

Paksus (h1)

5 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

Teras

Pind

A2K

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave