Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1, kuumtsingitud 200 HV

ISO7093/1 LAI SEIB M8 KZN C3 200HV

Toote nr 0416918

EAN 4055375641781

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1, kuumtsingitud 200 HV

Toote nr 0416918

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Tooteklass A

  • Kõvadusklass 200 HV
Märkus
  • DIN 9021 on asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1

  • 2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021

  • Läbimõõtude M10, M12, M14 ja M22 mutrivõtmete suurused on DIN EN ISO 4014 puhul muutunud DIN 931

  • Nende läbimõõtudega tooted vastavad seetõttu nii DIN 931 kui ka DIN EN ISO-le
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M8

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

24 mm

Paksus (h1)

2 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

Teras

Pind

HDG

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave